Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Trousse en polyester pour 5 pinces multiprise KNIPEX Cobra® - Vide - 001955S5LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 330 mm

  • qualité du matériau - autre

  • avec serrure - Non

  • avec mousse - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082620

Réf. Sonepar

07579308262

Réf. Fournisseur

001955S5LE

Marque

KNIPEX

hauteur:

330 mm

qualité du matériau:

autre

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

couleur:

autre

profondeur:

440 mm

Trousse haute qualité pour pinces multiprise KNIPEX Cobra® - Polyester tressé résistant - Vide - Avec fermeture scratch - Dimensions, à plat (L x H) : 430 x 325 mm

Les Atouts de l'article:

Trousse haute qualité en polyester résistant. Avec fermeture scratch. Dimensions, à plat (L x H) : 440 x 330 mm.