KNIPEX - Trousse en tissus assortiment - 15 outils pour électricien - Isolés 1000V - 989913
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 15
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - sac
nombre de tournevis cruciformes PH - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026648
Réf. Sonepar
07579302664
Réf. Fournisseur
989913
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
15
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
sac
nombre de tournevis cruciformes PH:
0
nombre de tournevis cruciformes PZ:
0
nombre de tournevis plats:
4
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
5
nombre de douilles:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
1
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
Les Atouts de l'article:
Trousse en polyester tissé résistant. Avec fermeture rapide réglable pratique. Comprenant un assortiment d’outils isolés KNIPEX pour travailler sur des installations électriques. Dimensions, à plat (L x H) : 850 x 305 mm.


