KNIPEX - Trousse tissu pour pinces-clés vide - 001955S6LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
qualité du matériau - autre
avec serrure - Non
avec mousse - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773086482
Réf. Sonepar
07579308648
Réf. Fournisseur
001955S6LE
Réf. Commerciale
KNIPEX
hauteur:
20 mm
qualité du matériau:
autre
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
couleur:
autre
largeur:
115 mm
profondeur:
330 mm
Trousse tissu pour pinces-clés vide