KNIPEX - Valise 42 outils pour électricien isolés 1000V - A double compartiment - rouge - 989915

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 42

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - coffret/mallette

  • nombre de tournevis cruciformes PH - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084341

Réf. Sonepar

07579308434

Réf. Fournisseur

989915

Marque

KNIPEX

nombre total d'outils:

42

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre de tournevis cruciformes PH:

0

nombre de tournevis cruciformes PZ:

2

nombre de tournevis plats:

3

nombre de tournevis Torx:

0

nombre de pinces:

1

nombre de clés polygonales:

6

nombre de clés à douille:

9

nombre de clés plates à couronne:

6

nombre de douilles:

0

nombre de clés hexagonales:

0

nombre de clés à fourche:

0

nombre de clés à molette:

0

nombre de cliquets:

0

nombre d'inserts enfichables:

0

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de burins et de poinçons:

0

nombre de marteaux:

0

nombre de scies:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

nombre de cisailles à câbles:

1

nombre d'outils multifonction:

1

nombre d'outils coaxiaux:

0

nombre d'outils de confection de fibres optiques:

0

nombre d'appareils de mesure:

0

nombre d'outils de test:

0

Valise 42 outils Isolés 1000V - Assortiment de pinces - Coupe-câble - Clés à fourche et contrecoudées de 10 à 22mm - Tournevis plats et cruciformes - Cliquet 1/2" - Rallonges pour cliquet - Clé en T 1/2"- Douilles de 10 à 24mm - 2 couteaux

Les Atouts de l'article:

Construction en ABS résistant à l'usure, rouge . Comprend divers outils KNIPEX pour des interventions sur des systèmes, homologués conformément à la norme DIN EN/CEI 60900. Avec un total de 95 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 30 kg. Volume : 38 litres. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés . Inclinaison librement ajustable. Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches. Charnières métalliques. Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette. Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base. Étagère pour documents dépliable et plateau à outils dépliable faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils. Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples. Plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 520 x 435 x 290 mm . Dimensions, intérieur (L x H x P) : 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900.