KNIPEX - Valise à outils "BIG Twin Move" - Vide - Dimensions : 490 x 255 x 410mm - 002141LE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 95

  • hauteur - 60 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071549

Réf. Sonepar

07579307154

Réf. Fournisseur

002141LE

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

95

hauteur:

60 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Oui

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Oui

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

260 mm

profondeur:

410 mm

Valise à outils "BIG Twin Move" - Vide - Poignée télescopique - Version en ABS résistant, noir - Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée - Charnières métalliques - Dimensions : 490 x 255 x 410mm.

Les Atouts de l'article:

Avec un total de 95 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 30 kg. Volume : 38 litres. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 13 pochettes. Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés . Inclinaison librement ajustable. Porte-documents et plateau à outils amovibles en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec 13 pochettes à outils. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches. Charnières métalliques. Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette. Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base. Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre.