KNIPEX - Valise à outils "BIG Twin" - Vide - Dimensions : 490 x 255 x 410mm - 002142LE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 95
hauteur - 270 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084211
Réf. Sonepar
07579308421
Réf. Fournisseur
002142LE
Marque
KNIPEX
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
95
hauteur:
270 mm
qualité du matériau:
autre
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
510 mm
profondeur:
410 mm
Les Atouts de l'article:
Avec un total de 95 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Volume : 38 litres. Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés . Inclinaison librement ajustable. Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches. Charnières métalliques. Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette. Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base. Étagère pour documents dépliable et plateau à outils dépliable faite de feuille double paroi anti-poussière avec 13 pochettes à outils. Coque de fond, à fixer par bouton pression, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires souples. Plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils.


