KNIPEX - VALISE BIG TWIN MOVE + CHARIOT ELECTRO - 002141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre total d'outils - 63
ensemble de monteur électricien - Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773082118
Réf. Sonepar
07579308211
Réf. Fournisseur
002141
Marque
KNIPEX
nombre total d'outils:
63
ensemble de monteur électricien:
Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
coffret/mallette
nombre de tournevis cruciformes PH:
1
nombre de tournevis cruciformes PZ:
0
nombre de tournevis plats:
1
nombre de tournevis Torx:
0
nombre de pinces:
1
nombre de clés polygonales:
0
nombre de clés à douille:
0
nombre de clés plates à couronne:
1
nombre de douilles:
28
nombre de clés hexagonales:
0
nombre de clés à fourche:
0
nombre de clés à molette:
0
nombre de cliquets:
0
nombre d'inserts enfichables:
0
nombre d'inserts de bit:
0
nombre de broches rotatives:
0
nombre de burins et de poinçons:
1
nombre de marteaux:
1
nombre de scies:
0
nombre de limes:
0
nombre de mèches à bois:
0
nombre de forets à pierre:
0
nombre de forets hélicoïdaux HSS:
0
nombre de trous de guidage:
0
nombre de forets à étages:
0
nombre de fraises de bordure:
0
nombre de scies cloches:
0
nombre de cisailles à câbles:
1
nombre d'outils multifonction:
1
nombre d'outils coaxiaux:
0
nombre d'outils de confection de fibres optiques:
0
nombre d'appareils de mesure:
0
nombre d'outils de test:
0
Les Atouts de l'article:
Comprend 63 outils de marque dont 14 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 95 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 30 kg. Volume : 38 litres. Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 13 pochettes. Reste stable dans toutes les positions d'ouverture grâce aux porte-couvercles encliquetables avec charnières des deux côtés . Inclinaison librement ajustable. Porte-documents et plateau à outils amovibles en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec 13 pochettes à outils. Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel. Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur. Version en ABS résistant, noir. Châssis en aluminium enveloppant avec paroi centrale robuste, solidement fixée, pouvant être installée des deux côtés, avec diverses options d'insertion polyvalentes grâce à des boucles élastiques et douze petites poches. Charnières métalliques. Cadenas à trois chiffres pour verrouiller la mallette. Deux serrures à bascule en métal pour solidariser le couvercle et la base. Ouverture possible d'un côté comme de l'autre. Le fond et le couvercle peuvent être ouverts indépendamment l'un de l'autre.




