KNIPEX - Valise L-BOXX® KNIPEX et intercalaires à outils - Vide - 002119LB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ensemble de monteur électricien - Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non
emballage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773081616
Réf. Sonepar
07579308161
Réf. Fournisseur
002119LB
Marque
KNIPEX
ensemble de monteur électricien:
Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:
Non
emballage:
autre
Valise L-BOXX® KNIPEX et intercalaires à outils - Vide - Robuste coffret en plastique ABS antichoc - Charge utile : 25 kg - Étanche aux projections d’eau - Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité - Dim. : 442x151x357mm.
Les Atouts de l'article:
Avec un total de 48 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Étanche aux projections d’eau. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité. Aménagement intérieur souple. La poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place. Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable. Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes. 10 pochettes et 10 passants élastiques côté couvercle. Coque de fond avec sept pochettes en haut et patte pour accrocher la carte à outils . Peut aussi servir à soulever et relever la L-BOXX. Carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques. Robuste coffret en plastique ABS antichoc. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 442 x 151 x 357 mm . Dimensions, intérieur (L x H x P) : 375 x 107 x 311 mm.
Les Atouts de l'article:
Avec un total de 48 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Étanche aux projections d’eau. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité. Aménagement intérieur souple. La poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place. Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable. Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes. 10 pochettes et 10 passants élastiques côté couvercle. Coque de fond avec sept pochettes en haut et patte pour accrocher la carte à outils . Peut aussi servir à soulever et relever la L-BOXX. Carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques. Robuste coffret en plastique ABS antichoc. Dimensions, extérieur (L x H x P) : 442 x 151 x 357 mm . Dimensions, intérieur (L x H x P) : 375 x 107 x 311 mm.


