Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Valise L-BOXX® KNIPEX "Sanitaire" composée de 52 pièces Dimensions 445x358x152mm - 002119LBS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ensemble de monteur électricien - Non

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage - Non

  • emballage - autre

  • nombre d'inserts de bit - 0

  • nombre de broches rotatives - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773081630

Réf. Sonepar

07579308163

Réf. Fournisseur

002119LBS

Marque

KNIPEX

ensemble de monteur électricien:

Non

ensemble de monteur sanitaire/de chauffage:

Non

emballage:

autre

nombre d'inserts de bit:

0

nombre de broches rotatives:

0

nombre de limes:

0

nombre de mèches à bois:

0

nombre de forets à pierre:

0

nombre de forets hélicoïdaux HSS:

0

nombre de trous de guidage:

0

nombre de forets à étages:

0

nombre de fraises de bordure:

0

nombre de scies cloches:

0

Valise L-BOXX® KNIPEX "Sanitaire" composée de 52 pièces - Robuste coffret en plastique ABS antichoc - Charge max. : 25 kg - Étanche aux projections d’eau - Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité - Dim : 445x358x152mm.

Les Atouts de l'article:

Comprend 52 outils de marque dont 13 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900. Avec un total de 48 compartiments d'insertion. Charge utile max. : 25 kg. Robuste coffret en plastique ABS antichoc. Étanche aux projections d’eau. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité. Aménagement intérieur souple. La poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place. Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable. Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène. Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes. Couvercle à 10 pochettes et 10 passants élastiques. Carte de fond en haut avec 7 pochettes et patte d’accrochage. Sert aussi à la soulever et à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®. Carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques. Dimensions externes (l x H x P) : 442 x 357 x 151 mm. Dimensions internes (l x H x P) : 375 x 107 x 311 mm.