Konni - D-Link Alimentation 12V/ 3A noire connecteur 3,8mm - PSM-12V-38-B

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 3 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069426049

Réf. Sonepar

04512942604

Réf. Fournisseur

PSM-12V-38-B

Marque

Konni

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

3 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

stabilisé:

Non

mode de pose:

prise

D-LinkAlimentation électrique 12V/3A noire (Connecteur Euro/UK 3,8mm) - Câble 1,1m - Pour points d'accès Wi-Fi NUCLIAS Connect, Nuclias Cloud et Unifiés

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Tension: 12 V
  • Intensité: 3 A
  • Puissance: 36 W
  • Connecteur: 3.8 mm
  • Câble: 1.1 m
  • Couleur: noir
  • Connecteur Euro/UK

 

 

Compatibilité (Liste non exhaustive) :

 

 

 

 

  • DIR880L
  • DIR868L
  • DSL3590L
  • DIR860L
  • DSL3580L
  • DAP2230
  • DAP2360 (H/W B1 et B2)
  • DAP2660
  • DAP2662
  • DWL2600AP
  • DWL6600AP
  • DWL6610AP
  • DWL8610AP
  • DAP1665
  • DSL2750B
  • GODSL-AC750
  • DIR842