Konni - D-Link Borne Extér. WiFi5 1200Mbps NucliasConnect PoEaf - DAP-3666

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1200 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069443367

Réf. Sonepar

04512944336

Réf. Fournisseur

DAP-3666

Marque

Konni

taux de transmission max.:

1200 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

2

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Non

couleur:

blanc

largeur:

277 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

270 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

D-LinkNuclias Connect - AP Extér. Wi-Fi 5 AC1200 PoE Dual-Radio - 2 ports Giga dont 1 PoE - Certifié IP68 - Fast Roaming 802.11 k/v/r natif et avec NUCLIAS Connect - Supp. poteau et mural inclus - Inject. PoE compatible : DPE-101GI ou DPE-301GI

Les Atouts de l'article:

Point d'accès extérieur PoE Wireless AC1200 Wave2 Dual-Band simultané Wifi4EU  - Jusqu'à 1200Mbps - 802.11a/b/g/n/ac Wave2 - 1 port LAN Gigabit PoE 802.3at -Boîtier certifié Plenum - IP68 - Supporte Hotspot2.0 & 802.11k/v/r - Compatible solution Nuclias Connect et application
 

Le point d'accès PoE extérieur bibande Wireless AC1200 Wave 2 compatible WiFi4EU DAP-3666 est un point d'accès extérieur haute performance et polyvalent conçu pour résister aux intempéries, ce qui en fait une solution idéale pour créer des réseaux hotspot sans fil extérieurs. Utilisant la vitesse de pointe du 802.11ac Wave 2, le point d'accès délivre des vitesses de signal sans fil combinées maximales de 1200 Mbit/s et prend en charge la technologie MU-MIMO qui permet à plusieurs appareils d'obtenir un signal Wi-Fi à large bande passante en même temps afin de distribuer les données de manière plus efficace. Il est certifié Passpoint® par Wi-Fi Alliance et est compatible avec Hotspot 2.0. Ainsi, le processus de recherche et d'accès au réseau connu des appareils est transparent.Pour gérer le réseau de manière centralisée, les administrateurs peuvent utiliser le logiciel gratuit Nuclias Connect de D-Link ou le concentrateur Nuclias Connect (DNH-100)3 pour configurer et gérer de multiples points d'accès. En plus de rationaliser le processus de gestion, Nuclias Connect permet aux administrateurs réseau de vérifier et d'effectuer des contrôles de maintenance réguliers à distance, ce qui évite d'envoyer du personnel physiquement pour vérifier le fonctionnement correct.

 

Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 Giga PoE 802.3 af
    • 2 x 2 antennes bibande internes (2.4 & 5 GHz / 7 & 6 dbm)
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • Point d'accès managé (avec Nuclias Connect)
    • WDS
    • WDS+AP
    • Client
  • Wifi:
    • Norme: 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac Wave 2
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 1200 Mbps
    • Sécurité: WEP / WPA / WPA2
    • Nombre de clients max conseillé: 100
  • Fonctions:
    • Filtrage MAC
    • NAT
    • Serveur Radius
    • SNMP
    • Nuclias Connect
    • WiFi4EU-ready
    • Traffic control / QoS
    • ARP spoofing
    • MultiSSID (jusqu'à 8)
  • Management: HTTP / SSH / Telnet
  • Boitier: PVC
    • IP68
    • Gore-Tex
    • 6KV surge protection, 15KV ESD protection
    • Against 60m/s Wind
    • EN60950/UL60950 compliant
  • Industrial hardware design that can deployed in harsh environnement or for railway, medical project
    • EN61000-4-5 Level 4 AC Surge Immunity
    • EN61000-4-4 Level 4 Electrical Fast Transient Burst Immunity
    • EN61000-4-2 Level 4 ESD Immunity
    • EN 60601-1-2 Medical EMC
    • EN 50121-1 EMC Railway Rolling Stock
    • EN 50121-4 Immunity Railway Rollink Stock
    • EN 61373 Shock & Vibration
    • IEC60068-2-27 Mechanical Shock Testing
  • Montage: Sur mât ou mural (Avec accessoires de fixation fournis dans le package)
  • Température de fonctionnement: -30 à 60 °C
  • Alimentation: PoE 802.3 af  (Pas d'injecteur ni adaptateur secteur fournis)
  • Consommation: 12,5 W
  • Dimensions: 277 x 240 x 50 mm
  • Poids: 981 g