Konni - D-Link Borne WiFi5 2300Mbps NucliasConnect PoEat - DAP-2682

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 2300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 a/c
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069443756
Réf. Sonepar
04512944375
Réf. Fournisseur
DAP-2682
Réf. Commerciale
Konni
taux de transmission max.:
2300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 a/c
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Non
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Oui
couleur:
blanc
largeur:
190 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
43.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Point d'accès Nuclias Connect WiFi 5 AC2300 Wave 2 PoE+ Dual-Band simultané - Administrable via Nuclias Connect (matériel ou logiciel) - 2 ports Gigabit PoE+ 802.3at - Boîtier certifié Plenum
Compatible avec Nuclias Connect de D‑Link :
Le logiciel de gestion de réseau Nuclias Connect est idéal pour gérer jusqu'à 1000 PA, et il fonctionne avec tous les DAP D‑Link existants sur le réseau.
Caractéristiques:
Interfaces:
- 2 x port RJ-45 10/100/1000 dont 1 PoE
- 4 x antennes double bandes internes
- 1 x connecteur d'alimentation
Mode de fonctionnement:
- Point d'accès autonome ou contrôlé avec Nuclias connect
- Pont WDS
- Pont WDS + Point d'accès
- Client
Wifi:
- Norme: WiFi 5 - 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac Wave2
- Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
- Antennes internes: Deux 3,7 dBi en 2,4 GHz + deux 4,8 dBi en 5GHz
- Vitesse: 2300 Mbps
- Sécurité: WEP / WPA / WPA2 / TKIP
- Nombre de clients max conseillé: 200
Fonctions:
- SSID caché
- Contrôle d'adresse MAC
- Nuclias Connect
- SNMP V1/V2/V3
Management:
- HTTP / SSH / Telnet
- Boitier: PVC Plenum
Alimentation:
- PoE 802.3 at (Injecteur PoE non fourni)
- Externe 12V/2,5A (Adaptateur secteur non fourni)
- Puissance max: 15.5W
Dimensions:
- 190 x 190 x 43,7 mm
Poids:
- 552 g sans la platine de montage et 605 g avec
Contenu du package:
- DAP2682
- Platine de montage
- Câble Ethernet
- CD-ROM ( Manuel utilisateur et logiciel)
- Guide d'installation rapide