Konni - D-Link Module MiniGBIC SFP 1000Base-LX Monomode LC 10km - DEM-310GT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - MINI GBIC
Ethernet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069248146
Réf. Sonepar
04512924814
Réf. Fournisseur
DEM-310GT
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
type de construction:
MINI GBIC
Ethernet:
Non
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Oui
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
hauteur:
12 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Transceiveur mini-Gbic fibre monomode SFP LC 1000Base-LX (10km)
Caractéristiques:
- Fibre monomode 9µm 1000Base-LX
- Connecteur LC Duplex
- Longueur d'onde: 1310nm
- Tension supportée: 3,3V
- Convient à tous les switches D-Link supportant les ports MINI-GBIC
- Pluggable à chaud
- Distance jusqu'à 10 km
550m avec de la fibre OM1 ou OM2
10km avec de la fibre OS1 ou OS2





