Konni - D-Link Module MiniGBIC SFP 1000Base-SX Multimode LC 550m - DEM-311GT

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - MINI GBIC

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069248153

Réf. Sonepar

04512924815

Réf. Fournisseur

DEM-311GT

Marque

Konni

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

MINI GBIC

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

hauteur:

12 mm

largeur:

59 mm

profondeur:

14 mm

D-LinkTransceiveur SFP fibre multimode 1000Base-SX (550m) - connecteur LC

Les Atouts de l'article:

Le transceiver 1 port Mini-GBIC vers 1000Base-SX de réference DEM-311GT convient à tous les switches xStack de niveau 2 et 3.

 

 

Caractéristiques:

  •  Fibre multimode 50µm ou 62,5µm 1000Base-SX
  •  Connecteur LC Duplex
  •  Longueur d'onde: 850nm
  •  Tension supportée: 3,3V
  •  Pluggable à chaud
  •  Convient à tous les switches D-Link supportant les ports MINI-GBIC
  •  Distance jusqu'à 550 mètres

            275 mètres avec de la fibre optique OM1

            550 mètres avec de la fibre optique OM2, OM3 et OM4