Konni - D-Link Répéteur Wifi4 300Mbps Deux Antennes Ext. - DAP-1325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 300 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz
protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069430305
Réf. Sonepar
04512943030
Réf. Fournisseur
DAP-1325
Réf. Commerciale
Konni
taux de transmission max.:
300 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz
protocole radio:
IEEE 802.11 b/g/n
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Non
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Non
fonction de répétition:
Oui
power over Ethernet:
Non
couleur:
blanc
largeur:
97.9 mm
hauteur:
48.7 mm
profondeur:
48.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adaptateur de prise:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Répéteur Wireless 4 N300 avec un port 10/100Mbps et 2 antennes externes - WPS - IEEE 802.11 b/g/n - débit 300 Mbps - LED - Configuration "D-Link One-Touch" - APP QRS Mobile pour iOS et aOS - Conception prise murale compacte
Caractéristiques:
- Fonctions:
- Répéteur Wifi
- Point d'accès
- Norme WiFi: Wifi 4 - 802.11b/g/n - 2.4Ghz
- Vitesse Wifi: Jusqu'à 300 Mbps
- Antennes: 2 x externes
- 1 x port RJ45 10/100 Mbps
- Dimensions: 97,9 x 50,7 x 48,7mm
- Poids: 97 g