Konni - D-Link Routeur M2M Indus. 4G VPN LTE Cat. 4 avec WiFi4 - DWM-313

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • xDSL - Non

  • mode de pose - autre

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 0

  • Nombre de ports WAN - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069462528

Réf. Sonepar

04512462528

Réf. Fournisseur

DWM-313

Réf. Commerciale

Konni

xDSL:

Non

mode de pose:

autre

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

0

Nombre de ports WAN:

1

Ethernet:

Non

ISDN:

Non

UMTS:

Non

LTE:

Oui

analogique:

Non

USB:

Non

bande de fréquences:

2,4 GHz

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4 et IPv6

protocole radio:

autre

nombre de ports voix:

0

nombre de fentes de module:

0

pare-feu:

Non

VPN:

Oui

indice de protection (IP):

autre

D-LinkRouteur M2M Industriel 4G VPN LTE Cat. 4 - Wi-Fi - Double SIM 2 antennes LTE ext. - 1 antenne Wi-Fi ext. -Wi-Fi N150 - 1 port WAN/LAN FE & 1 port LAN FE - Débit LTE down/up : 150Mbps/50Mbps - Double SIM Failover - Serveur VPN - De -30/70°C

Les Atouts de l'article:

Routeur M2M Industriel 4G VPN LTE Cat. 4 - Wi-Fi - Double SIM - 2 antennes LTE externes - 1 antenne Wi-Fi externe -Wi-Fi N150 - 1 port WAN/LAN FE & 1 port LAN FE - Débit LTE descendant/montant : 150 Mbps/50 Mbps - Double SIM Failover -  Serveur VPN (IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE) - Température étendue -30°C à +70°C


Routeur 4G LTE M2M
 

DWM-313

  • Vitesses 4G LTE jusqu'à 150 Mbit/s1 pour un accès Internet et un transfert de données rapides

  • Vitesses Wi-Fi allant jusqu'à 150 Mbit/s1 pour connecter plusieurs appareils Wi-Fi

  • 1 fente pour carte micro SD spécialement conçue pour le stockage des journaux de données

  • 1 port WAN/LAN Fast Ethernet configurable comme accès WAN câblé

  • 1 port LAN Ethernet rapide pour une connectivité câblée fiable

  • 2 emplacements SIM pour la redondance de basculement WAN cellulaire

  • Aucune configuration requise, il suffit de le brancher et votre réseau est prêt à l'emploi

  • Le boîtier en acier galvanisé durable est résistant à la corrosion pour garantir la longévité de l'appareil

  • Température de fonctionnement de -30 à 70 °C pour résister aux environnements difficiles

  • Le montage mural et le rail DIN permettent un positionnement optimal de l'appareil