Konni - D-Link SMART Pro 24 Giga PoE at 193W + 2 SFP & 2 SFP+ - DGS-1510-28P/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467936
Réf. Sonepar
04512946793
Réf. Fournisseur
DGS-1510-28P/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
24
puissance max. PoE:
193 W
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
6
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
250 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch manageable
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit PoE
- 2 x ports Gigabit SFP
- 2 x ports 10G SFP+
- 1 x port console
- Backplane : 92 Gbps
- PoE:
- Norme: 802.3 af/at
- Port 1 à 24: Jusqu'à 30 W
- Budget: 193 W
- Fonctions:
- Stack virtuel/physique
- IGMP v1/v2/v3
- Spanning Tree protocol
- Port Mirroring
- Routes statiques
- ACL
- VLAN
- QoS
- D-Link Green
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 238.7 w
- Boîtier : métal
- Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 210 x 44 mm
- 19" 1U
- Poids : 2.54 kg