Konni - D-Link SMART Pro 24 Ports Giga PoE at 370W + 4 SFP+ - DGS-1510-28XMP/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • nombre de ports PoE - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467943

Réf. Sonepar

04512946794

Réf. Fournisseur

DGS-1510-28XMP/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

nombre de ports PoE:

24

puissance max. PoE:

370 W

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

6

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

308 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkSmartPro L3 Light 24 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports 10 GbE SFP+ - Budget PoE 370 W - Switch ONVIF - Stack physique 6 unités

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch administrable SMART Pro
  • Interfaces:
    • 24 x ports Gigabit PoE
    • 4 x SFP+
    • 1 x port console
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 370 W
  • Backplane : 128 Gbps
  • Fonctions:
    • Stack
    • IGMP snooping v1/v2/v3
    • Spanning tree protocol
    • Port mirroring
    • Link aggregation
    • VLAN
    • QoS
    • ACL
    • Green technology
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 436.3 W
  • Boîtier :  métal
  • Rackable 19'' / 1U
  • Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
  • Dimensions: 440 x 308 x 44 mm
  • Poids : 4.25 kg