Konni - D-Link Smart Pro 48 Ports Giga PoE at 370W + 4 SFP+ - DGS-1510-52XMP/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 48
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 48
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467967
Réf. Sonepar
04512946796
Réf. Fournisseur
DGS-1510-52XMP/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
48
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
48
puissance max. PoE:
370 W
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
6
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
308 mm
alimentation électrique redondante:
Oui
Les Atouts de l'article:
La série DGS-1510 regroupe des Switches à 16, 24 ou 48 ports 10/100/1000 Mbits/s plus 2 ports SFP Gigabit et 2 ports SFP+ 10 G, ainsi que des Switches à 24 et 48 ports PoE 10/100/1000 Mbits/s plus 4 ports SFP+ 10 G. Avec ses ports SFP+ 10 G en liaison montante, qui permettent de se connecter à des serveurs équipés de ports 10 G, la série DGS-1510 est parfaitement adaptée au déploiement dans les infrastructures des TPE/PME. Pour le déploiement dans les moyennes et grandes entreprises, elle permet une bonne interconnexion entre le Switch principal et le Switch de périphérie.
Les Switches Web administrés empilables Gigabit de la série DGS-1510 disposent d'un Switch PoE pour les entreprises cherchant à alimenter des téléphones voix sur IP, des points d'accès sans fil ou des caméras réseau. Les DGS-1510-xxP et xxXMP sont des Switches PoE 24 assurants une puissance qui atteint 30 W en sortie, conformément à la norme IEEE 802.3at. Cette conception offre davantage de souplesse en termes d'affectation de puissance pour une grande diversité de périphériques électriques, à un coût d'installation abordable.
Caractéristiques:
- Switch administrable SMART Pro
- Interfaces:
- 48 x ports Gigabit PoE
- 4 x SFP+ 10 Gigabit
- 1 x port console
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 370 W ( 740 W avec l'option DPS700 )
- Backplane : 176 Gbps
- Fonctions:
- Stack
- IGMP snooping v1/v2/v3
- Spanning tree protocol
- Port mirroring
- Link aggregation
- VLAN
- QoS
- ACL
- Green technology
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 486,9 W
- 4 ventilateurs SMART
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 308 x 44 mm
- Poids : 5,41 kg