Konni - D-Link Solution MESH WiFi 6 Eagle Pro AX1500 (Pack de 2) - M15-2

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1500 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - autre

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069461187

Réf. Sonepar

04512946118

Réf. Fournisseur

M15-2

Marque

Konni

taux de transmission max.:

1500 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

autre

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

2

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Non

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

92 mm

indice de protection (IP):

autre

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

D-LinkSolution MESH WiFi6 EaglePro 1500 - Couv. jusqu'à 420m² (Pack de 2)- 1 LAN Giga/1 WAN Giga - MESH & Smart Roam.- WPA3 - IA pour optimis. du signal, du trafic, notif. et rapp. - Contrô. parent. - GoogleAssis./Alexa - Apps

Les Atouts de l'article:

Solution MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 - Couverture jusqu'à 420 m² (Pack de 2) - extensible jusqu'à x unités - 1 port LAN Gigabit - 1 port WAN Gigabit - Fonctionalités MESH et Smart Roaming - WPA3 - Intelligence artificielle pour l'optimisation du signal, du trafic, notifications et rapports - Contrôle parental - Support Google Assistant / Alexa - Application mobile iOS et Android



Wi-Fi 6 maillé pour toute la maison, avec assistance AI :

 

Profitez des vitesses Wi-Fi 6 de nouvelle génération avec des capacités activées par l'IA qui s'optimisent et s'améliorent toujours, pour une couverture Internet rapide, efficace et globale dans chaque pièce, qui élimine tous les points noirs et les interruptions Wi-Fi avec une seule solution.


 

Craractéristiques :

 

Interfaces de communication (Par unité) :
  • IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/k/v/a/h WAN sans fil
  • 1 x port Gigabit WAN
  • 1 x port Gigabit LAN
  • 1 x bouton WPS
  • 1 x connecteur d'alimentation
  • 1 x LED power/état
Antennes (Par unité) :
  • 2 en 2,GHz + 2 en 5GHz (Internes)
Standards :
  • IEEE 802.3i
  • IEEE 802.3u
  • IEEE 802.3ab
  • Supports auto‑negotiation
  • Supports auto‑MDI/MDIX
  • IEEE 802.11ax
  • IEEE 802.11ac
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11a
Voyant LEDs :
  • Etat du Covr
Débit de données du signal :
  • 2,4 GHz ‑ Jusqu'à 300 Mbps
  • 5 GHz ‑ Jusqu'à 866 Mbps
  • 5 GHz (backhaul) ‑ Jusqu'à 1201 Mbps
  • Ethernet ‑ 10/100/1000 Mbps (auto‑negotiation)
Sécurité :
  • WPA/WPA2/WPA3 wireless security
  • Firewall
Caractéristiques avancées :
  • Covr Wi‑Fi
  • Auto‑configuration
  • Wireless roaming
  • Wireless band steering
  • Wireless Air Time Fairness (ATF)
  • Web‑based setup wizard
  • Smart Backhaul
  • Quality of Service (QoS)
  • MU‑MIMO (Wi‑Fi)
  • Wifi MESH D-Link
  • Single button Wi‑Fi Protected Setup (WPS)
  • Assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant
Tension d'entrée :
  • 100 V to 240 V/AC, 50/60 Hz (Adaptateurs secteur 12V/1A fournis)
Puissance consommée :
  • 12W
Température de fonctionnement :
  • De 0 à 40°C
Dimensions et poids (par unité) :
  • 92 x 92 x 93 mm
  • 200 g