Konni - D-Link Switch Easy SMART 5 Ports Gigabit - DGS-1100-05V2/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 5
mode de pose - modèle de table (desktop)
gérable - Oui
Ethernet - Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069453403
Réf. Sonepar
04512945340
Réf. Fournisseur
DGS-1100-05V2/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
5
mode de pose:
modèle de table (desktop)
gérable:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
100.5 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
28 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Switch Easy Smart 5 ports Gigabit
Simple, facile, SMART :
La série de switches Smart DGS‑1100 offre une solution abordable pour les environnements qui nécessitent une gestion réseau simple.
Caractéristiques:
- Switch administrable Web
- Interfaces:
- 5 x ports Gigabit 10/100/1000
- Backplane : 10 Gbps
- Alimentation externe 100-240V AC 50-60Hz (Adaptateur secteur fourni)
- Consommation max : 3,42 W
- Fanless
- Fonctions:
- VLAN : par port / 802.1Q / Surveillance / Voice / Management
- IGMP v1/v2
- Port mirroring
- QoS 802.1p
- Static Mac security
- Dlink Green
- Boîtier : Métal
- Non rackable
- Installation mural possible
- Température de fonctionnement: De 0°C à 40°C
- Dimensions: 100,5 x 82 x 28 mm
- Poids : 230 grs