Konni - D-Link Switch EasySMART 24 Giga PoEat 370W + 2 combo SFP - DGS-1100-26MPV2/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 24
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467868
Réf. Sonepar
04512946786
Réf. Fournisseur
DGS-1100-26MPV2/E
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
24
puissance max. PoE:
370 W
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
2
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
208 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Switch EasySmart 24 ports PoE/PoE+ Gigabit & 2 ports combo/SFP - Budget 370 watts - rackable - Switch ONVIF
Le switch PoE D-Link DGS-1100-26MPV2 marque la première étape du réseau administrable. équipé de 24 ports Gigabits PoE et de 2 ports combo GE/SFP, il intègre des fonctions de base configurables qui apportent performance et évolutivité. Grâce à son interface Web conviviale, la série EasySmart aide les clients à déployer leur réseau rapidement et facilement.
L'interface utilisateur web du DGS-1100 représente un moyen simple de gérer les fonctions Layer 2 telles que les VLAN, le protocole Spanning Tree (STP) et l'agrégation de liens (statique). Grâce à des fonctions de sécurité puissantes telles que la Surveillance du trafic IGMP, MAC statique et Storm Control, la gamme DGS-1100 Smart est une solution polyvalente pour les environnements qui ont besoin de solutions faciles à déployer et à configurer sans complexités supplémentaires.
Points forts :
Facilement configurable grâce à une interface Web
Fonctions de base administrables pour les petits réseaux
Technologie économe en énergie
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces :
- 24 ports Gigabit PoE 10/100/1000
- 2 ports combo GE/SFP Gigabit
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 370 W
- Backplane : 52 Gbps
- Fonctions :
- VLAN
- QoS
- Fonctions L2
- IGMP snooping V1/V2/V3
- Spanning tree protocol
- Etc.
- Alimentation : Interne 100-240V AC
- Consommation max : 454,1 W
- Boîtier : Métalique ventilé (SMART fan)
- Format : Rackable 19'' 1U (Equerres fournies)
- Température de fonctionnement : -5°C à 50°C
- Dimensions : 440 x 208 x 44 mm
- Poids : 2,8 Kg




