Konni - D-Link Switch EasySMART 8 Ports Giga PoE at 130W + 2 SFP - DGS-1100-10MPV2/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467851
Réf. Sonepar
04512946785
Réf. Fournisseur
DGS-1100-10MPV2/E
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
8
puissance max. PoE:
130 W
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
2
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
180 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Switch EasySmart 8 port PoE/PoE+ Gigabit & 2 ports SFP - Budget 130 watts - 2 ports SFP - 11" rackable - - Switch ONVIF
Le switch PoE D-Link DGS-1100-10MPV2 marque la première étape du réseau administrable. équipé de 8 ports Gigabits PoE et de 2 ports SFP, il intègre des fonctions de base configurables qui apportent performance et évolutivité. Grâce à son interface Web conviviale, la série EasySmart aide les clients à déployer leur réseau rapidement et facilement.
L'interface utilisateur web du DGS-1100 représente un moyen simple de gérer les fonctions Layer 2 telles que les VLAN, le protocole Spanning Tree (STP) et l'agrégation de liens (statique). Grâce à des fonctions de sécurité puissantes telles que la Surveillance du trafic IGMP, MAC statique et Storm Control, la gamme DGS-1100 Smart est une solution polyvalente pour les environnements qui ont besoin de solutions faciles à déployer et à configurer sans complexités supplémentaires.
Points forts :
Facilement configurable grâce à une interface Web
Fonctions de base administrables pour les petits réseaux
Technologie économe en énergie
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces :
- 8 ports Gigabit PoE 10/100/1000
- 2 ports SFP Gigabit 100/1000
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 130 W
- Backplane : 20 Gbps
- Fonctions :
- VLAN
- QoS
- Fonctions L2
- IGMP snooping V1/V2/V3
- Spanning tree protocol
- Etc.
- Alimentation : Interne 100-240V AC
- Consommation max : 164,6 W
- Boîtier : Métalique ventilé (SMART fan)
- Format : 11'' 1U + équerres de ratrappage fournies pour mise en rack 19''
- Température de fonctionnement : -5°C à 50°C
- Dimensions : 280 x 180 x 44 mm
- Poids : 1,5 Kg





