Konni - D-Link Switch Rackable avec 16 ports 10/100 Mbits - DES-1016D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - canal d'allège encastré
gérable - Non
power over Ethernet - autre
nombre de fentes de module - 0
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069221279
Réf. Sonepar
04512922127
Réf. Fournisseur
DES-1016D
Marque
Konni
mode de pose:
canal d'allège encastré
gérable:
Non
power over Ethernet:
autre
nombre de fentes de module:
0
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
281 mm
profondeur:
182 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Le DES-1016D est un switch 10/100Mbps non administrable conçu pour améliorer les groupes de travail tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Puissant tout en étant facile à utiliser, il vous permet d'utiliser n'importe quel port pour la connexion à un réseau aussi bien en 10Mbps qu'en 100Mbps, augmenter la bande passante, améliorer le temps de réponse et satisfaire les demandes de charges lourdes.
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- 16 ports 10/100Mbits
- Matrice de commutation: 3.2Gbps
- Half-Duplex/Full-Duplex
- Contrôle de flux IEEE 802.3x
- Correction automatique de la polarité
- Auto-négociation du type de croisement MDI/MID-X
- Format compact
- Fanless
- Dimensions: 280 x 125.8 x 44 mm
- Kit d'installation en rack 19" fourni
- Alimentation interne universelle 100-240 V, 50/60 Hz





