Konni - D-Link Switch SMART+ avec 16 Giga et 4 ports combo SFP - DGS-1210-20/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467745
Réf. Sonepar
04512946774
Réf. Fournisseur
DGS-1210-20/E
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
16
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
nombre de fentes de module:
4
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
180 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Smart+ L2+ 16 ports Gigabit & 4 ports Combo GbE/SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100
La conception permet une plus grande souplesse dans la distribution de la puissance pour une variété d'appareils alimentés, avec des coûts d'installation économiques. La série DGS‑1210+ s'adresse aux PME et aux grandes entreprises désireuses de passer de switches non administrés à des switches intelligents, afin de faciliter l'accès aux clients et de simplifier l'utilisation, à un prix abordable.
La gamme DGS-1210 Smart + propose des options avancées de gestion de réseau, accessibles via Compact CLI ou l'interface Web, qui équipent votre entreprise avec des capacités réseau telles que VLAN, protocole MSTP, agrégation de liens (LACP), routage statique , double logiciel d'images et double fichiers de configuration. Grâce à de puissantes fonctions de sécurité telles que la surveillance IGMP, les listes de contrôle d'accès, la sécurité des ports et le moteur unique D-Link Safeguard Engine qui protège votre réseau contre les attaques de déni de service malveillantes, la gamme DGS-1210 Smart + une solution polyvalente pour les environnements de réseau d'accès-bord.
Caractéristiques:
- 16 x ports 10/100/1000 Mbps
- 4 x ports 100/1000 SFP Combo
- Compatible Nuclias Connect
- Fonctions:
- IGMP Snooping
- Spanning Tree Protocol
- VLAN
- QoS
- ACL
- SNMP
- D-Link Green
- Fanless: Oui
- Consomation: 13,02W
- Température de fonctionnement : -5 à +50°C
- Dimensions: 280 x 180 x 44mm (11'' de large / 1U de hauteur + équerres de "rattrapage" 19'' fournies pour mise en rack)
- Poids: 1,75 kg




