Konni - D-Link Switch Soho avec 5 Ports Giga Ethernet - DGS-1005D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069309403
Réf. Sonepar
04512925268
Réf. Fournisseur
DGS-1005D
Marque
Konni
Les Atouts de l'article:
Ce switch de bureau offre une solution économique pour le SOHO et les petites et moyennes entreprises pour bénéficier de la bande passante augmentée Gigabit Ethernet. Il offre 5 ports Gigabit pour le déploiement rapide de serveurs qui rencontrent une charge de réseau grandissante. Avec l'installation Plug-and-Play et les ports Gigabit cuivre capables de se connecter à votre câble paires torsadées Cat. 5 existant, ce switch augmentera instantanément la performance de vos groupes de travail sans que vous n'ayez besoin d'installer des câbles fibre coûteux ou de faire une re-configuration complexe.
Caractéristiques:
- Switch non administrable
- 5 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps
- Matrice de commutation: 10Gbps
- Ajustement automatique MDI-I/MDI-X en croisé ou décroisé pour tous les ports
- Méthode de commutation sécurisée store-and-forward
- Half-Duplex/Full-Duplex
- Contrôle de flux 802.3x
- Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
- Consommation max.: 2,01 watts
- Alimentation externe 5V/1A (Adaptateur secteur avec connecteur µUSB fourni)
- Températures de fonctionnement de 0 à 40°C
- Fixation murale possible
- Livré en package Retail
- Dimensions 192,5 x 118,5 x 32 mm






