Konni - D-Link Switch Web SMART 24 Ports Giga + 4 Combo T/SFP - DGS-1210-24/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - autre
nombre de ports PoE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467752
Réf. Sonepar
04512946775
Réf. Fournisseur
DGS-1210-24/E
Marque
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
autre
nombre de ports PoE:
0
nombre de fentes de module:
4
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
210 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Le DGS-1210-24 fait partie de la 3ème génération de smart switches Web D-Link. Il offre une gestion améliorée ainsi que des fonctions de sécurité avancées pour plus de performances et d'évolutivité.
Dénué de ventilateur pour un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue, le DGS-1210-24 est une solution complète et abordable destinée aux PME.
Le switch DGS-1210-24 met en œuvre la technologie D-Link Green, un concept novateur qui permet de faire des économies d'énergie sans pour autant sacrifier les performances ou les fonctionnalités.
Caractéristiques:
- Switch administrable web
- 24 ports 10/100/1000Mbps
- 4 ports combo 10/100/1000BASE-T/SFP
- Matrice de communication: 56 Gbps
- Fonctions avancées : Mode surveillance + routage statique
- Fonctions de niveau 2:
- VLAN standard 802.1Q (VLAN Tagging), groupes VLAN statiques 256
- QoS (Quality of Service)
- Auto Voice VLAN (achemine automatiquement le trafic provenant d'un téléphone IP vers un VLAN attribué)
- Files d'attente prioritaires standard 802.1p
- Surveillance de trafic IGMP
- Spanning Tree (802.1D)
- Agrégation de liens
- Contrôle d'accès basé sur le port 802.1x
- Broadcast Storm Control
- Sécurité au niveau des ports : Activation/désactivation de l'apprentissage automatique des adresses MAC
- Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
- Technologie sans ventilateur
- Rackable 19" / 1U
- Conso max : 16,94W
- Températures de fonctionnement : De -15 à +50°C
- Dimensions : 440 x 140 x 44 mm
- Poids : 2,15 kg




