Konni - D-Link Switch Web SMART avec 48 Ports Giga + 4 Combo SFP - DGS-1210-48/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 48

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • nombre de ports PoE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069468551

Réf. Sonepar

04512946855

Réf. Fournisseur

DGS-1210-48/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

48

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

4

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

207 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkSmart Nuclias Connect L2 48 ports Gigabit & 4 ports Combo GbE/SFP

Les Atouts de l'article:

Smart 48 ports Gigabit + 4 ports Combo 1000BaseT/SFP

 

DGS-1210 fait partie de la 3ème génération de smart switches Web D-Link. Il offre une gestion améliorée ainsi que des fonctions de sécurité avancées pour plus de performances et d'évolutivité. Grâce à la technologie D-link Green deuxième génération, le DGS-1210 se présente comme une solution complète et abordable, respectueuse de l'environnement, et destinée aux PME.

Caractéristiques:

  • Switch administrable web
  • 48 ports 10/100/1000Mbps
  • 4 ports Combo Gigabit Ethernet ou SFP Mini Gbic
  • Matrice de communication: 104 Gbps
  • Fonctions de niveau 2 et 3:
    • VLAN standard 802.1Q (VLAN Tagging), groupes VLAN statiques 256, asymmetric VLAN
    • QoS (Quality of Service)
    • Auto Voice VLAN (achemine automatiquement le trafic provenant d'un téléphone IP vers un VLAN attribué)
    • Auto Surveillance VLAN
    • Files d'attente prioritaires standard 802.1p
    • Surveillance de trafic IGMP
    • Spanning Tree (802.1D)
    • Agrégation de liens
    • Contrôle d'accès basé sur le port 802.1x
    • Broadcast Storm Control
    • Sécurité au niveau des ports : Activation/désactivation de l'apprentissage automatique des adresses MAC
    • Routage statique
  • Mode Surveillance
  • Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
  • Technologie sans ventilateur 0 dB(A)
  • Température de fonctionnement: De -5° à 50°C
  • Rackable 19" / 1U
  • Dimensions: 440 x 210 x 44 mm
  • Poids: 3,46kg