fin de vie

Konni - D-LinkBorne WiFi4 300Mbps Open-Source Entennes Ext. - DAP-1360

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 300 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 b/g/n

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069323058

Réf. Sonepar

04512932305

Réf. Fournisseur

DAP-1360

Marque

Konni

taux de transmission max.:

300 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 b/g/n

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Oui

géré:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Oui

power over Ethernet:

Non

largeur:

145 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

D-LinkPoint d'accès Wireless N 300Mbps - Open Source Linux - 802.11 b/g/n - 1 port LAN 10/100Mbps - 7 modes de fonctionnement - WPS - Boîtier plastique

Les Atouts de l'article:

Le DAP-1360 est un point d'accès sans fil conforme à la norme standard WiFi 4 IEEE 802.11n. En connectant le DAP-1360 à un routeur haut débit, vous serez en mesure de partager votre accès Internet haut débit sans fil et de créer un réseau sans fil sécurisé pour partager des photos, des fichiers, de la musique, de la vidéo, des imprimantes et des dispositifs de stockage.

Grâce au jeu de puces Realtek RTL8186, le DAP-1360 peut être mis à niveau avec un firmware sur mesure en fonction du kit de développement logiciel (SDK) fourni (disponible sur demande). Ceci permet aux programmeurs d'utiliser pleinement la mémoire Flash de 2 Mo et la mémoire SDRAM de 16 Mo pour inclure les fonctions avancées de leur choix.

Caractéristiques:
  •  Modes de fonctionnement : Point d'accès / Client / Pont / Répéteur / Routeur Client / Répéteur Wisp
  •  WiFi 4 - 802.11b/g/n - 300Mbps
  •  1 port LAN 10/100Mbps
  •  Prise en charge WMM (Wi-Fi Multimedia)
  •  Supporte NAT avec VPN Passthrough
  •  Antenne amovible (connecteur RPSMA)
  •  Logiciel basé Open source linux pour les développeurs Linux
 Sécurité:
  •  Chiffrement WEP 64/128 bits
  •  WPA-PSK/WPA2-PSK
  •  WPA-EAP, WPA2-EAP
  •  TKIP, AES
  •  Filtrage des adresses MAC
  •  Fonction de désactivation de la diffusion du SSID
 Administration:
  •  Configuration simplifiée avec l’assistant D-Link Click'n Connect (DCC)
  •  Administration Web via mise à jour du firm ware