Konni - D-LinkBorne WiFi5 1200Mbps NucliasConnect PoEaf - DAP-2662

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1200 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069443633

Réf. Sonepar

04512944363

Réf. Fournisseur

DAP-2662

Réf. Commerciale

Konni

taux de transmission max.:

1200 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Non

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Non

couleur:

blanc

largeur:

170 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

170 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

D-LinkNuclias Connect - AP WiFi5 AC1200 PoE Dual-Radio - 1 port Giga PoE - FastRoaming 802.11k/v/r natif et avec NUCLIAS Connect - Supp. mural/plaf. inclus - Alim. (non incluse) : PSM-12V-38-B - Inject. PoE compatible : DPE-101GI ou DPE-301GI

Les Atouts de l'article:

Point d'accès PoE WiFi 5 AC1200 Wave2 Dual-Band simultané Wifi4EU - Jusqu'à 1200Mbps - 802.11a/b/g/n/ac Wave2 - 1 port LAN Gigabit PoE 802.3af -Boîtier certifié Plenum - Supporte Hotspot2.0 & 802.11k/v/r - Compatible solution Nuclias Connect et application - Alimentation compatible : PSM-12V-38-B
 

Le point d’accès PoE bibande Wireless AC1200 Wave 2 compatible WiFi4EU, DAP-2662, est conçu pour apporter la connectivité sans fil dans les espaces publics tels que les bâtiments publics, les bibliothèques, les centres de santé et les musées, grâce à un Wi-Fi bibande sécurisé et à gestion centralisée. Utilisant la vitesse de pointe du 802.11ac Wave 2, le point d’accès délivre des vitesses de signal sans fil combinées maximales de 1200 Mbit/s et prend en charge la technologie MU-MIMO qui permet à plusieurs appareils d’obtenir un signal Wi-Fi à large bande passante en même temps afin de distribuer les données de manière plus efficace. Il est certifié Passpoint® par Wi-Fi Alliance et est compatible avec Hotspot 2.0. Ainsi, le processus de recherche et d’accès au réseau connu des appareils est transparent.Pour gérer le réseau de manière centralisée, les administrateurs peuvent utiliser le logiciel gratuit Nuclias Connect de D-Link ou le concentrateur Nuclias Connect (DNH-100)4 pour configurer et gérer de multiples points d’accès. En plus de rationaliser le processus de gestion, Nuclias Connect permet aux administrateurs réseau de vérifier et d’effectuer des contrôles de maintenance réguliers à distance, ce qui évite d’envoyer du personnel physiquement pour vérifier le fonctionnement correct.


Caractéristiques:

  • Interfaces:
    • 1 x port RJ-45 10/100/1000 PoE 802.3af
    • 2 x antennes bibande internes (2,4 & 5GHz / 3 & 4dBi)
    • 1 x connecteur d'alimentation
  • Mode de fonctionnement:
    • Point d'accès
    • WDS
    • Client
  • Wifi:
    • Norme: WiFi 5 - 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac Wave 2
    • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
    • Vitesse: 1200 Mbps
    • Sécurité: WEP / WPA / WPA2
    • Nombre de clients max conseillé: 75
  • Fonctions:
    • SSID caché
    • Contrôle d'adresse MAC
    • Nuclias Connect
    • SNMP
  • Management: HTTP / SSH / Telnet
  • Boitier: PVC
  • Alimentation: 
    • PoE 802.3 af  (Injecteur non fourni)
    • Cosommation max : 11W
    • Externe 12V (Adaptateur secteur non fourni)
  • Dimensions: 170 x 170 x 28 mm
  • Poids: 316 g
  • Température de fonctionnement : 0 à 40°C