Konni - D-LinkBorne WiFi5 1750Mbps NuciasConnect PoEat - DAP-2680

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission max. - 1750 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069438950

Réf. Sonepar

04512943895

Réf. Fournisseur

DAP-2680

Réf. Commerciale

Konni

taux de transmission max.:

1750 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz et 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

190 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

190 mm

indice de protection (IP):

IP20

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

D-LinkNuclias Connect - Point d'accès Wi-Fi 5 AC1750 PoE+ Dual-Radio - 1 port Gigabit PoE+ - Support mural/plafond inclus - Alimentation (non incluse) : PSM-12V-38-B - Injecteur PoE compatible : DPE-301GI

Les Atouts de l'article:

Point d'accès PoE WiFi 5 AC1750 Wave2 Dual-Band simultané  - Jusqu'à 1750Mbps - 802.11a/b/g/n/ac Wave2 - 1 port LAN Gigabit PoE 802.3af -Boîtier certifié Plenum - 3 antennes internes Dual-Band (2.4Ghz 3.6dBi & 5Ghz 4.2dBi)


 

Compatible Central WiFiManager (CWM) de D‑Link :

 

Contrôle centralisé de 1000 points d’accès dans le monde entier, avec des commandes de gestion simples d’utilisation.

Révélez les éléments indispensables de votre réseau professionnel, déployez les configurations et organisez votre réseau afin qu’il offre toujours des performances optimales.


Caractéristiques:

Interfaces:
  • 1 x port RJ-45 10/100/1000 PoE 802.3at
  • 3 x antennes double bandes internes
  • 1 x connecteur d'alimentation
Mode de fonctionnement:
  • Point d'accès
  • WDS
  • WDS et Point d'accès 
  • Client
Wifi:
  • Norme: WiFi 5 - 802.11 b/g/n & 802.11 a/n/ac Wave2
  • Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz
  • Vitesse: 1750 Mbps
  • Sécurité: WEP / WPA / WPA2 / TKIP
  • Nombre de clients max conseillé: 100
Fonctions:
  • SSID caché
  • Contrôle d'adresse MAC
  • CWM / Nuclias Connect
  • SNMP V1/V2/V3
Management:
  • HTTP / SSH / Telnet
  • Boitier: PVC Plenum
Alimentation: 
  • PoE 802.3 at  (Injecteur PoE non fourni)
  • Externe 12V/2A (Adaptateur secteur non fourni)
Dimensions:
  • 190 x 190 x 44,8 mm
Poids:
  • 580 g sans la platine de montage et 636,5 g avec
Contenu du package:
  • DAP2680
  • Platine de montage
  • Câble Ethernet
  • CD-ROM ( Manuel utilisateur et logiciel)
  • Guide d'installation rapide