Konni - D-LinkSolution MESH WiFi 6 Eagle Pro AX1500 (Pack de 3) - M15-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission max. - 1500 Mbit/s
bande de fréquences - 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio - autre
cryptage - WPA2
raccordement pour antenne externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069461217
Réf. Sonepar
04512946121
Réf. Fournisseur
M15-3
Réf. Commerciale
Konni
taux de transmission max.:
1500 Mbit/s
bande de fréquences:
2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio:
autre
cryptage:
WPA2
raccordement pour antenne externe:
Non
géré:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
2
pare-feu:
Non
sécurité VPN:
Non
fonction bridge:
Non
fonction de répétition:
Non
power over Ethernet:
Non
couleur:
blanc
largeur:
92 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
92 mm
indice de protection (IP):
autre
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
encastré:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
fixation sur mât:
Non
montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adaptateur de prise:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
Les Atouts de l'article:
Solution MESH Wi-Fi 6 AI Eagle Pro AX1500 - Couverture jusqu'à 600 m² (Pack de 3) - extensible jusqu'à x unités - 1 port LAN Gigabit - 1 port WAN Gigabit - Fonctionalités MESH et Smart Roaming - WPA3 - Intelligence artificielle pour l'optimisation du signal, du trafic, notifications et rapports - Contrôle parental - Support Google Assistant / Alexa - Application mobile iOS et Android
Wi-Fi 6 maillé pour toute la maison, avec assistance AI :
Profitez des vitesses Wi-Fi 6 de nouvelle génération avec des capacités activées par l'IA qui s'optimisent et s'améliorent toujours, pour une couverture Internet rapide, efficace et globale dans chaque pièce, qui élimine tous les points noirs et les interruptions Wi-Fi avec une seule solution.
Craractéristiques :
Interfaces de communication (Par unité) :
- IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/k/v/a/h WAN sans fil
- 1 x port Gigabit WAN
- 1 x port Gigabit LAN
- 1 x bouton WPS
- 1 x connecteur d'alimentation
- 1 x LED power/état
Antennes (Par unité) :
- 2 en 2,GHz + 2 en 5GHz (Internes)
Standards :
- IEEE 802.3i
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- Supports auto‑negotiation
- Supports auto‑MDI/MDIX
- IEEE 802.11ax
- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11a
Voyant LEDs :
- Etat du Covr
Débit de données du signal :
- 2,4 GHz ‑ Jusqu'à 300 Mbps
- 5 GHz ‑ Jusqu'à 866 Mbps
- 5 GHz (backhaul) ‑ Jusqu'à 1201 Mbps
- Ethernet ‑ 10/100/1000 Mbps (auto‑negotiation)
Sécurité :
- WPA/WPA2/WPA3 wireless security
- Firewall
Caractéristiques avancées :
- Covr Wi‑Fi
- Auto‑configuration
- Wireless roaming
- Wireless band steering
- Wireless Air Time Fairness (ATF)
- Web‑based setup wizard
- Smart Backhaul
- Quality of Service (QoS)
- MU‑MIMO (Wi‑Fi)
- Wifi MESH D-Link
- Single button Wi‑Fi Protected Setup (WPS)
- Assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant
Tension d'entrée :
- 100 V to 240 V/AC, 50/60 Hz (Adaptateurs secteur 12V/1A fournis)
Puissance consommée :
- 12W
Température de fonctionnement :
- De 0 à 40°C
Dimensions et poids (par unité) :
- 92 x 92 x 93 mm
- 200 g