Konni - D-LinkSwitch 19" SMART Pro 48 Ports Giga + 4 10G SFP+ - DGS-1510-52X/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 48

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - autre

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467950

Réf. Sonepar

04512946795

Réf. Fournisseur

DGS-1510-52X/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

48

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

autre

Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

6

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

210 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkSmartPro L3 Light 48 ports Gigabit & 4 ports 10 GbE SFP+ - Stack physique 6 unités

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch manageable 
  • Interfaces:
    • 48 x ports Gigabit
    • 4 x ports 10G SFP+
    • 1 x port console
  • Backplane : 176 Gbps
  • Fonctions:
    • Stack virtuel/physique
    • IGMP v1/v2/v3
    • Spanning Tree protocol
    • Port Mirroring
    • Routes statiques
    • ACL
    • VLAN
    • QoS
    • D-Link Green
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 44.2 w
  • Boîtier :  métal
  • Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
  • Dimensions: 440 x 250 x 44 mm
  • 19" 1U
  • Poids : 2.4 kg