Konni - D-LinkSwitch 5 ports 10/100 Mbits Boîtier Métallique - DES-105/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
mode de pose - modèle de table (desktop)
gérable - Non
power over Ethernet - autre
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069368189
Réf. Sonepar
04512000564
Réf. Fournisseur
DES-105/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
mode de pose:
modèle de table (desktop)
gérable:
Non
power over Ethernet:
autre
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
5
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
28 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
98 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch non manageable
- Switch 5 ports RJ45 10/100Mbps
- Matrice de commutation: 1 Gbps
- QoS - priorisation de flux automatique (Streaming, VoIP)
- Conception sans ventilateur
- Encoche Kensington
- Alimentation externe 5V/1.2A
- Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
- Consommation max.: 1.9 Watts
- Boîtier métallique desktop
- Dimensions: 100 x 98 x 28mm