Konni - D-LinkSwitch Desktop avec 8 Ports Giga PoE af/at 125W - DGS-1008MP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069420337

Réf. Sonepar

04512942033

Réf. Fournisseur

DGS-1008MP

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Non

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

140 W

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

180 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-Link8 ports Gigabit PoE/PoE+ - Métallique - Budget PoE 125 W

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit PoE
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 140w
  • Backplane : 16 Gbps
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 151 W
  • Dlink Green
  • Boîtier :  métal fanless
  • Desktop / Rackable (Equerres de "rattrapage" 19'' fournies)
  • Format 11'' / 1U
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 280 x 180 x 44 mm