Konni - D-LinkSwitch Easy SMART 8 Ports Giga PoE at 64w - DGS-1100-08PV2/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467813

Réf. Sonepar

04512946781

Réf. Fournisseur

DGS-1100-08PV2/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

modèle de table (desktop)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

puissance max. PoE:

64 W

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

171 mm

largeur:

97.8 mm

profondeur:

28.6 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkEasySmart 8 Ports Gigabit PoE/PoE+ - Budget 64 W

Les Atouts de l'article:

Switch EasySmart 8 Ports Gigabit PoE/PoE+ - Budget 64w

Simple, facile, SMART :

La série de switches Smart DGS‑1100 offre une solution abordable pour les environnements qui nécessitent une gestion réseau simple
 

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit PoE
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 64 W
  • Backplane : 16 Gbps
  • Fonctions:
    • VLAN
    • IGMP v1/v2
    • Port mirroring
    • QoS
    • Mac security
    • Dlink Green
  • Alimentation externe 100-240V AC 50-60Hz (Adaptateur secteur fourni)
  • Consommation max : 77,9W
  • Boîtier :  Métal
  • Sans ventilateur
  • Format Dekstop (Montage mural possible)
  • Fanless
  • Température de fonctionnement: 0°C à 40°C
  • Dimensions: 171 x 97,8 x 28,6mm
  • Poids : 0,43 kg