Konni - D-LinkSwitch Easy SMART 8 Ports Gigabit - DGS-1100-08V2/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - modèle de table (desktop)

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069453410

Réf. Sonepar

04512945341

Réf. Fournisseur

DGS-1100-08V2/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

modèle de table (desktop)

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

145 mm

largeur:

82 mm

profondeur:

28 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkEasy Smart 8 Ports Gigabit

Les Atouts de l'article:

Switch Easy Smart 8 Ports Gigabit

Simple, facile, SMART :

La série de switches Smart DGS‑1100 offre une solution abordable pour les environnements qui nécessitent une gestion réseau simple.

Caractéristiques:

  • Switch administrable Web
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit 10/100/1000
  • Backplane : 16 Gbps
  • Alimentation externe 100-240V AC 50-60Hz (Adaptateur secteur fourni)
  • Consommation max :  4,94 W
  • Fanless
  • Fonctions:
    • VLAN
    • IGMP v1/v2
    • Port mirroring
    • QoS
    • Mac security
    • Dlink Green
  • Boîtier :  Métal
  • Non rackable
  • Installation mural possible
  • Température de fonctionnement: De 0°C à 40°C
  • Dimensions: 145 x 82 x 28 mm
  • Poids : 340 grs