Konni - D-LinkSwitch Easy SMART avec 16 Ports Giga - DGS-1100-16V2/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 16

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467820

Réf. Sonepar

04512946782

Réf. Fournisseur

DGS-1100-16V2/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

16

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

180 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkEasy Smart Nuclias Connect 16 ports Gigabit - Rackable (kit inclus)

Les Atouts de l'article:

Easy Smart 16 ports Gigabit

 

Le switch D-Link DGS-1100-16V2 marque la première étape du réseau administrable. Équipé de 16 ports Gigabits, il intègre des fonctions de base configurables qui apportent performance et évolutivité. Grâce à son interface Web conviviale, la série EasySmart aide les clients à déployer leur réseau rapidement et facilement.
L’interface utilisateur web du DGS-1100 représente un moyen simple de gérer les fonctions Layer 2 telles que les VLAN, le protocole Spanning Tree (STP) et l’agrégation de liens (statique). Grâce à des fonctions de sécurité puissantes telles que la Surveillance du trafic IGMP, MAC statique et Storm Control, la gamme DGS-1100 Smart est une solution polyvalente pour les environnements qui ont besoin de solutions faciles à déployer et à configurer sans complexités supplémentaires.

 

Points forts :

 
Facilement configurable grâce à une interface Web
Fonctions de base administrables pour les petits réseaux
Technologie économe en énergie
Silencieux et sans ventilateur, il convient à tout type d’environnement

 

Caractéristiques:

 
Physique :
Switch administrable web
16 ports 10/100/1000Mbps
Matrice de commutation: 32Gbps
Conception sans ventilateur pour un silence parfait en fonctonnement
Format 11'' (équerre de montage pour rack 19" inclus)
Dimensions : 280 x 180 x 44 mm
Température de fonctionnement de -5 à 50°C
Consomation max de 10,1 Watts
Poids : 1,21Kg

Technologie Green :
Détection du statu de la ligne
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet compliant

Caractéristiques avancées :
• IGMP Snooping
• Bandwidth Control
• IEEE 802.1Q VLAN
• Port-based VLAN
• IEEE 802.1p Quality of Service
• Surveillance VLAN
• Voice VLAN

Management :
• Client-based utility or web-based GUI
• Built-in SNMP MIB