Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Konni - D-LinkSwitch Rackable avec 24 ports 10/100 Mbits - DES-1024D

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - canal d'allège encastré

  • nombre de fentes de module - 0

  • gérable - Non

  • power over Ethernet - autre

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069246111

Réf. Sonepar

04512924611

Réf. Fournisseur

DES-1024D

Réf. Commerciale

Konni

mode de pose:

canal d'allège encastré

nombre de fentes de module:

0

gérable:

Non

power over Ethernet:

autre

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

24

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

281 mm

profondeur:

186 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-Link24 ports 10/100 Mbps - Métallique & Rackable (kit inclus)

Les Atouts de l'article:

Le DES-1024D est un switch 10/100Mbps non administrable conçu pour améliorer les groupes de travail tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Puissant tout en étant facile à utiliser, il vous permet d'utiliser n'importe quel port pour la connexion à un réseau aussi bien en 10Mbps qu'en 100Mbps, augmenter la bande passante, améliorer le temps de réponse et satisfaire les demandes de charges lourdes.

 

 

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • 24 ports 10/100Mbits
  • Matrice de commutation: 4.8Gbps
  • Half-Duplex/Full-Duplex
  • Contrôle de flux IEEE 802.3x
  • Correction automatique de la polarité
  • Auto-négociation du type de croisement MDI/MID-X
  • Format compact
  • Kit d'installation en rack 19" fourni
  • Alimentation interne universelle 100-240 V, 50/60 Hz
  • Dimensions : 282 x 180.3 x 44.5mm