Konni - D-LinkSwitch SMART+ 24 Giga PoE at 370W + 4 Combo SFP - DGS-1210-28MP/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467776
Réf. Sonepar
04512946777
Réf. Fournisseur
DGS-1210-28MP/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
24
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
4
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
4
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
24
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
370 W
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
440 mm
profondeur:
250 mm
alimentation électrique redondante:
Oui
Les Atouts de l'article:
Smart+ L2+ 24 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports Combo GbE/SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100 - Budget PoE 370 W - Switch ONVIF
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Compatible Nuclias Connect
- Interfaces:
- 24 x ports Gigabit PoE
- 4 x SFP Combo
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 370 W
- Backplane : 56 Gbps
- Fonction:
- IGMP snooping v1/v2
- 802.3ad Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- VLAN 802.1Q
- QoS
- ACL
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 424,8 W
- Boîtier : Métal
- Rackable 19'' / 1U
- Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
- Dimensions: 440 x 250 x 44 mm
- Poids : 3,94 kg