Konni - D-LinkSwitch Smart+ 24 Port Giga PoE at 370W + 4 SFP+ - DGS-1250-28XMP/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467882

Réf. Sonepar

04512946788

Réf. Fournisseur

DGS-1250-28XMP/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

24

nombre d'autres ports:

4

puissance max. PoE:

370 W

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

250 mm

alimentation électrique redondante:

Oui

D-LinkSmart+ L2+ 24 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports 10 GbE SFP+ - Budget PoE 370 W - Switch ONVIF

Les Atouts de l'article:

Switch Smart+ 24-port Gigabit PoE + 4x 10G SFP+, Budget PoE 370W
 

Les SMART switches D-Link web administrés DGS-1250 sont dotés de ports de liaison montante 10G, d’une sortie PoE (sur certains modèles), d’une densité de ports élevée, d’interfaces de gestion multiples et de fonctions de sécurité avancées.
 

Les modèles de cette série proposent :

  • 4 slots 10G SFP+ intégrés, fournissant des connexions à bande passante élevée,
  • la prise en charge du protocole IEEE 802.3af/at (Pour les modèles concernés)
  • un budget PoE plus élevé (jusqu’à 370 watts) permettent d’alimenter davantage d’appareils et de les installer dans des emplacements distants,
  • l'utilitaire D-Link Network Assistant (DNA),
  • la prise en charge de l’interface CLI et du protocole SNMP pouvant fonctionner avec le système D-View 7.0 de D-Link ou un autre système NMS, 
  • la surveillance du trafic IGMP,
  • le port mirroring,
  • le protocole Spanning Tree (STP),
  • le protocole de contrôle d'agrégation de lien (LACP),
  • le routage statique de niveau 3 Lite,
  • la fonction Auto Voice VLAN et le mode surveillance permettant d'identifier et de prioriser automatiquement le trafic audio et vidéo par rapport au trafic réseau standard,
  • le moteur de sécurité Safeguard Engine de D-Link pour protéger les switches contre les surcharges de trafic dus à des attaques malveillantes,
  • la fonction de liste de contrôle d'accès (ACL) pour améliorer la sécurité du réseau et aider à protéger le réseau informatique interne,
  • le Port Binding IP-MAC pour optimiser le contrôle de l'accès des utilisateurs et empêcher tout accès non autorisé aux appareils de réseau,
  • l’authentification par port 802.1x authentifie tous les utilisateurs et appareils accédant au réseau.
 

Caractéristiques:

  • Switch administrable SMART+
  • Interfaces:
    • 24 x ports Gigabit PoE
    • 4 x ports SFP+ 10 Gigabit
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 370 W
  • Backplane : 128 Gbps
  • Fonctions:
    • QoS
    • VLAN
    • Spanning tree protocol
    • Loopback detection
    • Flow Control
    • Port mirroring
    • Link aggregation
    • IGMP snooping v1/v2/v3
    • LLDP
    • LLDP-MED
    • Jumbo frame
    • ACL
    • Green technology
    • Multicast filtering
    • Configurable MDI/MDIX
    • Static routing
  • Alimentation interne 100-240V AC 50/60 Hz
  • Consommation : 431,5 W
  • Ventilateur(s) SMART
  • Boîtier :  métal
  • Rackable 19'' / 1U
  • Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
  • Dimensions: 440 x 250 x 44 mm
  • Poids : 3,46 kg