Konni - D-LinkSwitch SMART+ 48 Giga PoE at 370W + 4 Combo SFP - DGS-1210-52MP/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 24

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467806

Réf. Sonepar

04512946780

Réf. Fournisseur

DGS-1210-52MP/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

24

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

4

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

24

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

370 W

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

440 mm

profondeur:

430 mm

alimentation électrique redondante:

Non

D-LinkSmart+ Nuclias Connect L2+ 48 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports Combo GbE/SFP - Budget PoE 370 W - Switch ONVIF

Les Atouts de l'article:

Smart+ L2+ 48 ports Gigabit PoE/PoE+ & 4 ports Combo GbE/SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100 - Budget PoE 370 W  - Switch ONVIF


Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Compatible Nuclias Connect
  • Interfaces:
    • 48 x ports Gigabit PoE
    • 4 x ports SFP Combo
  • Backplane : 104 Gbps
  • PoE:
    • Norme: 802.3 af/at
    • Budget: 370 W
    • PoE/Port: 
      • Ports 1 à 48: Up to 30 W
  • Fonctions:
    • IGMP snooping v1, v2
    • Link aggregation
    • Spanning Tree Protocol
    • VLAN
    • QoS
    • ACL
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 450,1 W
  • Boîtier :  métal
  • Rackable 19" 1U
  • Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
  • Dimensions: 440 x 430 x 44 mm
  • Poids : 6,26 Kg