Konni - D-LinkSwitch SMART+ avec 8 Giga PoE 802.3at 130W + 2 SFP - DGS-1210-10MP/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467714
Réf. Sonepar
04512946771
Réf. Fournisseur
DGS-1210-10MP/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
8
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
130 W
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
330 mm
profondeur:
180 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Smart+ L2+ 8 ports Gigabit PoE/PoE+ & 2 ports SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100
Budget PoE 130 W - Switch ONVIF
La conception permet une plus grande souplesse dans la distribution de la puissance pour une variété d'appareils alimentés, avec des coûts d'installation économiques. La série DGS‑1210+ s’adresse aux PME et aux grandes entreprises désireuses de passer de switches non administrés à des switches intelligents, afin de faciliter l’accès aux clients et de simplifier l’utilisation, à un prix abordable.
La gamme DGS-1210 Smart + propose des options avancées de gestion de réseau, accessibles via Compact CLI ou l'interface Web, qui équipent votre entreprise avec des capacités réseau telles que VLAN, protocole MSTP, agrégation de liens (LACP), routage statique , double logiciel d'images et double fichiers de configuration. Grâce à de puissantes fonctions de sécurité telles que la surveillance IGMP, les listes de contrôle d'accès, la sécurité des ports et le moteur unique D-Link Safeguard Engine qui protège votre réseau contre les attaques de déni de service malveillantes, la gamme DGS-1210 Smart + une solution polyvalente pour les environnements de réseau d'accès-bord.
Caractéristiques:
- Switch administrable web SMART+
- Compatible Nuclias Connect
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit PoE
- 2 x ports SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 130 W
- Backplane : 20 Gbps
- Fonctions:
- Fonction "Time-based PoE" qui permet de couper l'alimentation à un moment déterminé
- QoS
- VLAN
- IGMP snooping V1/V2/V3
- Spanning tree
- Aggrégation de lien
- Green Ethernet
- Fanless
- Alimentation interne 100-240V AC
- Consommation : 148,7 W
- Boîtier : métal
- Rackable 19'' / 1U avec les équerres de "rattrapge" fournies
- Température de fonctionnement: -5°C to 50°C
- Dimensions: 330 x 180 x 44 mm
- Poids : 1,77 kg