Konni - D-LinkSwitch SMART+ avec 8 Ports Giga PoEat 65W et 2 SFP - DGS-1210-10P/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8
mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module - 2
gérable - Oui
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
790069467721
Réf. Sonepar
04512946772
Réf. Fournisseur
DGS-1210-10P/E
Réf. Commerciale
Konni
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
8
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module:
2
gérable:
Oui
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports PoE:
8
nombre d'autres ports:
0
puissance max. PoE:
78 W
nombre de commutateurs empilables max.:
0
couche 2:
Oui
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
44 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
126 mm
alimentation électrique redondante:
Non
Les Atouts de l'article:
Smart+ L2+ 8 ports Gigabit PoE/PoE+ & 2 ports SFP - Administrable via Nuclias Connect DNC-100 - Budget PoE 65 W - Switch ONVIF
Caractéristiques:
- Switch administrable web
- Compatible Nuclias Connect
- Interfaces :
- 8 x ports Gigabit PoE
- 2 x ports SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 65 W
- Backplane : 20 Gbps
- Fonctions :
- Fonction "Time-based PoE" qui permet de couper l'alimentation à un moment déterminé
- QoS
- VLAN
- IGMP snooping
- Spanning tree
- Aggrégation de lien
- Green Ethernet
- Fanless
- Alimentation : Adaptateur secteur externe 54V DC.
- Consommation max : 80,6W
- Boîtier : métal
- Rackable 1U / 19'' (gràce aux équerres de rattrapage fournies)
- Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
- Dimensions : 280 (11'') x 126 x 44mm (1U)
- Poids : 0,95 kg