Konni - D-LinkSwitch Web SMART 8 Giga PoE at 65W + 2 SFP - DGS-1210-08P/E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 8

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • gérable - Oui

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069467691

Réf. Sonepar

04512946769

Réf. Fournisseur

DGS-1210-08P/E

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

8

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

gérable:

Oui

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

4

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

2

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports PoE:

8

nombre d'autres ports:

0

puissance max. PoE:

45 W

couche 2:

Oui

couche 3:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

44 mm

largeur:

280 mm

profondeur:

126 mm

alimentation électrique redondante:

Oui

D-LinkSmart Nuclias Connect L2 8 ports Gigabit PoE/PoE+ & 2 ports SFP - Budget PoE 65 W - Switch ONVIF

Les Atouts de l'article:

Smart 8 ports Gigabit PoE/PoE+ + 2 ports SFP - PoE 802.3af - Budget PoE 65W - Switch ONVIF

 

DGS-1210 fait partie de la 3ème génération de smart switches Web D-Link. Il offre une gestion améliorée ainsi que des fonctions de sécurité avancées pour plus de performances et d’évolutivité. Grâce à la technologie D-link Green deuxième génération, le DGS-1210 se présente comme une solution complète et abordable, respectueuse de l'environnement, et destinée aux PME.


Caractéristiques:

  • Switch Gigabit Smart Web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit PoE
    • 2 x ports SFP
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 65w
  • Ports PoE:
    • Jusqu'à 30W sur les ports 1 à 8 dans la limite du budget...
  • Backplane : 20 Gbps
  • Fanless 0dB(A)
  • Fonctions:
    • IGMP snooping
    • VLAN
    • QoS
    • ACL
    • Dlink Green
  • Fonctions avancées :
    • Static route
    • Surveillance mode
  • Alimentation par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur externe 54 volts continus (inclus)
  • Consommation : 80,6 w
  • Boîtier: métal
  • Rackable 19'' / 1U (Equerres de ratrappage 19'' fournies)
  • Température de fonctionnement: -5°C à 50°C
  • Dimensions: 280 x 126 x 44 mm (11'' de large/1U de hauteur + équerres de "rattrapage" 19'' fournies pour mise en rack)
  • Poids : 0,95 kg