Konni - D-LinkTransceiveur Mini-Gbic Cuivre/SFP Giga Conec. RJ45 - DGS-712

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 1

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

790069356117

Réf. Sonepar

04512935611

Réf. Fournisseur

DGS-712

Réf. Commerciale

Konni

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

1

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Oui

power over Ethernet:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

1

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

tension d'alimentation DC:

3...3 V

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

géré:

Non

type de construction:

module

hauteur:

12 mm

largeur:

60 mm

profondeur:

14 mm

D-LinkTransceiveur SFP cuivre GbE

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  •  Module Mini GBIC SFP avec 1 sortie RJ45 1000Base-T Gigabit Ethernet (Cuivre)
  •  Connecteur RJ45
  •  Auto MDI/MDI-X
  •  Tension d'entrée typique : 3,3V
  •  Pluggable à chaud
  •  Convient à tous les switches D-Link avec ports SFP Giga
  •  Distance jusqu'à 100 mètres
  •  Dimensions : 11 x 75 x 11mm