Konni - Eonis Coffret de brassage 19" 15U prof 500 porte vitrée - EO5045-15-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de couverture - porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
WZ-EDX-3984-01
Réf. Sonepar
04512000498
Réf. Fournisseur
EO5045-15-500
Marque
Konni
type de couverture:
porte
EonisCoffret de brassage 19" Porte en verre trempé Pan arrière amovible 2 montants 19" réglables Serrure avec clés Noir Haut utile : 15U Prof utile : 460 mm Larg utile : 19'' Charge utile : 30kg Dimensions ext (LxHxP) : 600 x 737 x 500 mm
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Caisson en acier
- Pré-découpes pour le passage des câbles sur la base et le toit
- Porte en verre trempé
- Panneau arrière amovible
- Equipé de 2 montants 19" réglables
- Serrure avec clés
- Couleur: Noir (RAL 9005)
- Hauteur utile : 15U
- Profondeur utile : 460 mm
- Largeur utile : 19''
- Charge utile : 30kg
- Dimensions externes (LxHxP) : 600 x 737 x 500 mm





