Konni - Eonis Coffret de brassage 19" en kit 12U profondeur 600 - EO5071-12-600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5071-12-600
Réf. Sonepar
04512000577
Réf. Fournisseur
EO5071-12-600
Marque
Konni
EonisConçu pour une manutention simplifiée et un transport sécurisé, ce coffret en kit est doté d'un emballage protecteur qui limite les risques de casse.
Les Atouts de l'article:
Découvrez nos coffrets Eonis
Caractéristiques générales :
- Hauteur : 12U
- Profondeur : 600mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible
- Porte en verre Securit
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas)
Une livraison sans tracas :
- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité
Les Atouts de l'article:
Découvrez nos coffrets Eonis
Caractéristiques générales :
- Hauteur : 12U
- Profondeur : 600mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible
- Porte en verre Securit
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas)
Une livraison sans tracas :
- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité




