Konni - Eonis Coffret de brassage 19" en kit 6U profondeur 450 - EO5071-6

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

04512000578

Réf. Fournisseur

EO5071-6

Marque

Konni

EonisConçu pour une manutention simplifiée et un transport sécurisé, ce coffret en kit est doté d'un emballage protecteur qui limite les risques de casse.

Les Atouts de l'article:

Découvrez nos coffrets Eonis 

Caractéristiques générales : 

- Hauteur : 6U
- Profondeur : 450mm
- Largeur : 540mm
- Entièrement démontable 
- Montant AV/AR
- 30kg de charge admissible 
- Porte en verre Securit 
- Panneaux latéraux en tôle facilement démontables 
- Aérations (haut et bas)
- Passage de câbles démontable (haut et bas) 

Une livraison sans tracas : 

- Emballage renforcé pour une livraison en toute tranquilité