Konni - Eonis Coffret mural vertical fixe 19'' 4U Prof 500 - EO5048-4-500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
04512000571
Réf. Fournisseur
EO5048-4-500
Marque
Konni
EonisCaractéristiques techniques : - Capacité : 4U- Hauteur : 600- Largeur : 200- Profondeur : 500- Charge max : 50kg - Serrure à clé- Châssis : tôle 1 mm - Rail : 1.2mm - Porte : verre Securit Livré assemblé
Les Atouts de l'article:
Coffret mural vertical 19'' 4U
Fixé à la verticale ou à l'horizontale, ce coffret est idéal pour accueillir vos solutions de sécurité d'incendie, de sonorisation, de surveillance, etc.
Livré avec un passe-câble balais arrière et deux emplacements pour installer des ventilateurs (en haut et en bas)
Caractéristiques techniques :
- Capacité : 4U
- Hauteur : 600
- Largeur : 200
- Profondeur : 500
- Charge max : 50kg
- Serrure à clé
- Châssis : tôle 1 mm
- Rail : 1.2mm
- Porte : verre Securit
Livré assemblé
Les Atouts de l'article:
Coffret mural vertical 19'' 4U
Fixé à la verticale ou à l'horizontale, ce coffret est idéal pour accueillir vos solutions de sécurité d'incendie, de sonorisation, de surveillance, etc.
Livré avec un passe-câble balais arrière et deux emplacements pour installer des ventilateurs (en haut et en bas)
Caractéristiques techniques :
- Capacité : 4U
- Hauteur : 600
- Largeur : 200
- Profondeur : 500
- Charge max : 50kg
- Serrure à clé
- Châssis : tôle 1 mm
- Rail : 1.2mm
- Porte : verre Securit
Livré assemblé



